Push-in Fitting - Gjenget adapter Mecaline 853144
MALE PARALLEL BANJO PUSH-IN FITTING TECHNOPOLYMER
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Mecaline:853144
Rubix:6352871
EAN:3660338093197

Dokumenter
Produktinformasjon : MALE BANJO OD 4-M5
Technopolymer Body. Max working Pressure: 15 bars. Industrial vacuum -100 kpa. Operating temperature: -20 to +80°C.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Type gjenger | sylindrisk |
|---|---|
| Tilkobling 1 | m5 |
| Tilkobling 2 | 4 mm |
| Materiale | polymer (body) |
| Tilkoblingsdiameter | m5 '' |
| Utvendig diameter på slange metrisk | 4 mm |
| Gjenger | m5x4 mm |
| Maks temperatur | 80 °C |
| Minimum temperatur | -20 °C |
Vis UNSPSC/ECL@SS
60,26 kr Eks. mva
/ stykk
75,32 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel