Push-in Fitting - Gjenget adapter Mecaline 883983
MALE STRAIGHT PUSH-IN FITTING NICKEL PLATED BRASS
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Mecaline:883983
Rubix:6331800
EAN:3660338373749

Dokumenter
Produktinformasjon : 883983-PUSH IN MALE STUD-10MM-1/4 PTFE SEAL
Pressure: 0.99…16 Bars. Operating temperature: -20° C to +80° C.
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : NBR 70
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : NBR 70
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Type gjenger | g |
|---|---|
| Tilkobling 1 | g1/4 |
| Tilkobling 2 | 10 |
| Materiale | nickel-plated brass |
| Tilkoblingsdiameter | 1/4 '' |
| Utvendig diameter på slange metrisk | 10 mm |
| Gjenger | g1/4 (parallel bspp) |
| Maks temperatur | 80 °C |
| Minimum temperatur | -20 °C |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 127,00 kr Eks. mva
/ 10 stykk
1 408,75 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel