Referanser
NSK:UCP211D1
Rubix:513825
Produsent:UCP211D1 N
EAN:00029176646331


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 55 mm |
|---|---|
| Feste senter-senter avstand | 171 mm |
| Akselhøyde | 63.5 mm |
Produktinformasjon : UCP211D1 X AS3S5 NSK
Pillow block unit NSK
Bruksområder
Normal Engineering Bearing Applications
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 3400 g |
|---|---|
| Inner diameter | 55 mm |
| Feste senter-senter avstand | 171 mm |
| Akselhøyde | 63.5 mm |
| Materiale | grey cast iron |
| Total bredde kulelager | 55.6 mm |
| Ytter diameter (inch) | 171 mm |
| Klamring | 22.2 mm |
| Dianeter på feste hull | 20 mm |
| Monteringsform | two-bolt pillow block, set screw locking |
| Høyde | 125 mm |
| Lengde | 219 mm |
| Pakning | triple-lip seal (r3) |
| Smøring | grease, re-lubricatable (grease nipple r1/8) |
| Serie | ucp |
| Vekt | 3.6 kg |
| Antall hull | 2 |
| Basic static load, radial - C0r | 29400 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 43400 N |
| Bredde | 219 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel