Lagerhus INA RASEY45-XL

Plummer block housing unit

Se teknisk informasjon

Referanser

INA:RASEY45-XL
Rubix:171847
Produsent:0008585950000
EAN:4012802797794
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter45 mm
Feste senter-senter avstand149.65 mm
Akselhøyde54 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : RASEY45-XL INA


Plummer block housing units RASEY, cast iron housing, radial insert ball bearing with grub screws in inner ring, R seals

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter45 mm
Feste senter-senter avstand149.65 mm
Akselhøyde54 mm
Materialecast iron
Total bredde kulelager48 mm
Ytter diameter (inch)85 mm
Klamring32 mm
Dianeter på feste hull14 mm
Monteringsformthru-bolt
Høyde107 mm
Lengde192 mm
Pakningr seals (lip seals on both sides)
Smøringrelubricatable (lubrication thread m6)
Serierasey..-xl
Vekt2.16 kg
Antall hull2
Basic static load, radial - C0r20400 N
Basic dynamic load, radial - Cr34500 N
Bredde32 mm
2 290,34 kr Eks. mva
/ stykk
2 862,93 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel