Lagerhus INA RSHEY30-TV-VA-HLA

Plummer block housing unit

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

INA:RSHEY30-TV-VA-HLA
Rubix:172358
Produsent:0519838260000
EAN:4054366719881
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter30 mm
Feste senter-senter avstand76.2 mm
Akselhøyde42.9 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : RSHEY30-TV-VA-HLA INA


Plummer block housing unit RSHEY..-TV-VA, RIBB plastic

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)84x101x30 mm
Vekt550 g
Inner diameter30 mm
Feste senter-senter avstand76.2 mm
Akselhøyde42.9 mm
Materialeplastic
Total bredde kulelager38.1 mm
Ytter diameter (inch)101 mm
Dianeter på feste hull10 mm
Monteringsformmounting from below
Høyde84 mm
Lengde101 mm
Pakningdouble seal
Smøringrelubricatable (connection thread 1/4-28 unf)
Seriershey..-tv-va
Vekt0.55 kg
Antall hull2
Basic static load, radial - C0r9000 N
Basic dynamic load, radial - Cr16700 N
Bredde38.1 mm
5 489,07 kr Eks. mva
/ stykk
6 861,34 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel