Innstikkskobling Festo NPQM-L-G14-Q10-P10

Push-In L-Fitting

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:NPQM-L-G14-Q10-P10
Rubix:503147
Produsent:558713
EAN:4052568054823
NPQM-L-G14-Q10-P10 Push-in L-fitting

Teknisk sammendrag

Materialebrass (housing);nbr (seal)
Tilkobling 1g 1/4
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : NPQM-L-G14-Q10-P10


Push-in L-fitting NPQM-L-G14-Q10-P10 Size=Standard, Nominal size=8,5 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 16 bar

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt32,4 g
Materialebrass (housing);nbr (seal)
Tilkobling 1g 1/4
Profilstandard
Tilkobling 210
448,50 kr Eks. mva
/ 10 stykk
560,63 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel