Referanser
Festo:QSLV4-3/8-8
Rubix:486123
Produsent:153236
EAN:4052568033187

Teknisk sammendrag
| Materiale | pbt / pom / nbr / high alloy stainless steel |
|---|---|
| Tilkobling 1 | r 3/8 |
Dokumenter
Produktinformasjon : Fördelningskopplingar, QSLV4-3/8-8 - 153236 - FESTO
Multiple Distributor QSLV4-3/8-8 4-fold, 360° orientable. Size=Standard, Nominal size=4,1 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Design structure=Push/pull principle
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 63x53x37 mm |
|---|---|
| Vekt | 64,4 g |
| Materiale | pbt / pom / nbr / high alloy stainless steel |
| Tilkobling 1 | r 3/8 |
| Profil | standard |
| Tilkobling 2 | 8 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
137,14 kr Eks. mva
/ stykk
171,43 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel