Innstikkskobling Festo QSK-G3/8-8

Push-in Fitting

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:QSK-G3/8-8
Rubix:491630
Produsent:186299
EAN:4052568040857
QSK-G3/8-8 Push-in fitting, self-sealing

Teknisk sammendrag

Materialebrass (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw)
Tilkobling 1g 3/8
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Självtätande instickskoppling, QSK-G3/8-8 - 186299 - FESTO


Push-in fitting, self-sealing QSK-G3/8-8 male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=4,5 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=1

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt43,6 g
Materialebrass (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw)
Tilkobling 1g 3/8
Profilstandard
Tilkobling 28
83,49 kr Eks. mva
/ stykk
104,36 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel