Referanser
Festo:QST-1/4-8-50
Rubix:484718
Produsent:130797
EAN:4052568025182

Teknisk sammendrag
| Materiale | pbt / pom / nbr / high alloy stainless steel |
|---|---|
| Tilkobling 1 | r 1/4 |
Dokumenter
Produktinformasjon : T-instickskoppling, QST-1/4-8-50 - 130797 - FESTO
Push-in T-fitting QST-1/4-8-50 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=6 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Container size=50
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 120x115x90 mm |
|---|---|
| Vekt | 29,73 g |
| Materiale | pbt / pom / nbr / high alloy stainless steel |
| Tilkobling 1 | r 1/4 |
| Profil | standard |
| Tilkobling 2 | 8 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 104,50 kr Eks. mva
/ 50 stykk
2 630,63 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel