Innstikkskobling Festo QSH-10-50

Push-in Sleeve

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:QSH-10-50
Rubix:484647
Produsent:130726
EAN:4052568024475
QSH-10-50 Push-in sleeve

Teknisk sammendrag

Materialepbt (housing/housing); pom (release ring); nbr (tube seal); high-alloy stainless steel (tube claw/clamping element)
Tilkobling 1plug-in socket ø 10 mm (qs-10)
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Instickshylsa, QSH-10-50 - 130726 - FESTO


Push-in sleeve QSH-10-50 Size=Standard, Nominal size=7,5 mm, Assembly Position=Any, Container size=50, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 6 bar

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt2,48 g
Materialepbt (housing/housing); pom (release ring); nbr (tube seal); high-alloy stainless steel (tube claw/clamping element)
Tilkobling 1plug-in socket ø 10 mm (qs-10)
Profilstandard
Tilkobling 2plug-in socket ø 10 mm (qs-10)
Maks temperatur80 °C
811,00 kr Eks. mva
/ 50 stykk
1 013,75 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel