Innstikkskobling Festo QSMLLV-M5-4-I

Push-in L-Fitting

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:QSMLLV-M5-4-I
Rubix:484755
Produsent:130835
EAN:4052568025557
QSMLLV-M5-4-I Push-in L-fitting, long

Teknisk sammendrag

Materialebody: pbt; threaded element/connection screw: nickel-plated brass; release ring: pom; tube seal: nbr; tube clamp: high-alloy stainless steel
Tilkobling 1male thread m5
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Vinklad instickskoppling, lång, QSMLLV-M5-4-I - 130835 - FESTO


Push-in L-fitting, long QSMLLV-M5-4-I 360° orientable, external thread with internal Hexagon. Size=Mini, Nominal size=1,8 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=10

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt10,97 g
Materialebody: pbt; threaded element/connection screw: nickel-plated brass; release ring: pom; tube seal: nbr; tube clamp: high-alloy stainless steel
Tilkobling 1male thread m5
Profill-bend, long version (push-pull instant connection)
Tilkobling 2for 4 mm o.d. tube
Maks temperatur80 °C
502,80 kr Eks. mva
/ 10 stykk
628,50 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel