Referanser
Festo:QSL-V0-3/8-8
Rubix:488251
Produsent:160517
EAN:4052568035662

Teknisk sammendrag
| Materiale | brass (screwed trunnion);pbt-reinforced (housing) |
|---|---|
| Tilkobling 1 | r 3/8 |
Dokumenter
Produktinformasjon : L-vinkelkoppling, QSL-V0-3/8-8 - 160517 - FESTO
Push-in L-fitting QSL-V0-3/8-8 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=4,6 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 10 bar
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 39 g |
|---|---|
| Materiale | brass (screwed trunnion);pbt-reinforced (housing) |
| Tilkobling 1 | r 3/8 |
| Profil | standard |
| Tilkobling 2 | 8 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 339,50 kr Eks. mva
/ 10 stykk
1 674,38 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel