Innstikkskobling Festo QSKL-3/8-8

Push-in L-Fitting

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:QSKL-3/8-8
Rubix:486301
Produsent:153434
EAN:4052568034672
QSKL-3/8-8 Push-in L-fitting, self-sealing

Teknisk sammendrag

Materialepbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw)
Tilkobling 1r 3/8
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Vinklad instickskoppling, QSKL-3/8-8 - 153434 - FESTO


Push-in L-fitting, self-sealing QSKL-3/8-8 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=4,3 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Container size=1

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)58x19x45 mm
Vekt53 g
Materialepbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw)
Tilkobling 1r 3/8
Profilstandard
Tilkobling 28
79,35 kr Eks. mva
/ stykk
99,19 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel