Referanser
Festo:QSLV3-G3/8-10
Rubix:491571
Produsent:186240
EAN:4052568040444

Teknisk sammendrag
| Materiale | pbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw) |
|---|---|
| Tilkobling 1 | g 3/8 |
Dokumenter
Produktinformasjon : Fördelningskopplingar, QSLV3-G3/8-10 - 186240 - FESTO
Multiple Distributor QSLV3-G3/8-10 3-fold, 360° orientable. Size=Standard, Nominal size=5,3 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Design structure=Push/pull principle
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 99 g |
|---|---|
| Materiale | pbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw) |
| Tilkobling 1 | g 3/8 |
| Profil | standard |
| Tilkobling 2 | 10 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
203,81 kr Eks. mva
/ stykk
254,76 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel