Innstikkskobling Festo QSL-V0-1/8-6

Push-in L-Fitting

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:QSL-V0-1/8-6
Rubix:488245
Produsent:160511
EAN:4052568035600
QSL-V0-1/8-6 Push-in L-fitting

Teknisk sammendrag

Materialebrass (screwed trunnion);pbt-reinforced (housing)
Tilkobling 1r 1/8
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : L-vinkelkoppling, QSL-V0-1/8-6 - 160511 - FESTO


Push-in L-fitting QSL-V0-1/8-6 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=3,6 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 10 bar

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)80x80x30 mm
Vekt15 g
Materialebrass (screwed trunnion);pbt-reinforced (housing)
Tilkobling 1r 1/8
Profilstandard
Tilkobling 26
991,90 kr Eks. mva
/ 10 stykk
1 239,88 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel