Innstikkskobling Festo QSLV4-G3/8-10

Multiple Distributor

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:QSLV4-G3/8-10
Rubix:491581
Produsent:186250
EAN:4052568040529
QSLV4-G3/8-10 Multiple distributor

Teknisk sammendrag

Materialepbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw)
Tilkobling 1g 3/8
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Fördelningskopplingar, QSLV4-G3/8-10 - 186250 - FESTO


Multiple Distributor QSLV4-G3/8-10 4-fold, 360° orientable. Size=Standard, Nominal size=5,1 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Design structure=Push/pull principle

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt96 g
Materialepbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw)
Tilkobling 1g 3/8
Profilstandard
Tilkobling 210
172,93 kr Eks. mva
/ stykk
216,16 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel