Innstikkskobling Festo QSL-V0-1/8-4

Push-In L-Fitting

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:QSL-V0-1/8-4
Rubix:485154
Produsent:132891
EAN:4052568028442
QSL-V0-1/8-4 Push-in L-fitting

Teknisk sammendrag

Materialenickel-plated brass
Tilkobling 1r 1/8
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : L-vinkelkoppling, QSL-V0-1/8-4 - 132891 - FESTO


Push-in L-fitting QSL-V0-1/8-4 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=2,3 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 10 bar
push-in L-fitting QSL-V0-1/8-4 360° orientable, male thread with external hexagon. Size=Standard, Nominal size=2,8 mm, Material fire test=(* UL94 V-0 (housing), * UL94 V-0 (releasing ring)), Type of seal on screw-in stud=coating, Design structure=Push/pull principle

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt11,77 g
Materialenickel-plated brass
Tilkobling 1r 1/8
Profilqsl
Tilkobling 24
Maks temperatur60 °C
89,53 kr Eks. mva
/ stykk
111,91 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel