Innstikkskobling Festo NPQH-BK-M5-P10

Plugg - Skrue

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:NPQH-BK-M5-P10
Rubix:6283448
Produsent:578404
EAN:4052568061074
NPQH-BK-M5-P10 Plug screw

Teknisk sammendrag

Materialechemically nickel-plated brass / pei / fpm / high-alloy stainless steel
Tilkobling 1m5
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Låsskruv, NPQH-BK-M5-P10 - 578404 - FESTO


Plug screw NPQH-BK-M5-P10 Size=Standard, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=10, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 20 bar

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt0,75 g
Materialechemically nickel-plated brass / pei / fpm / high-alloy stainless steel
Tilkobling 1m5
Profilnpqh
Maks temperatur150 °C
97,50 kr Eks. mva
/ 10 stykk
121,88 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel