Referanser
Festo:NPQM-LK-G14-Q10-P10
Rubix:503222
Produsent:558823
EAN:4052568055578

Teknisk sammendrag
| Materiale | nickel-plated brass (housing);nbr (seal) |
|---|---|
| Tilkobling 1 | g 1/4 |
Dokumenter
Produktinformasjon : L-vinkelkoppling, NPQM-LK-G14-Q10-P10 - 558823 - FESTO
Push-in L-fitting NPQM-LK-G14-Q10-P10 Size=Standard, Nominal size=5,5 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 16 bar
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 44,28 g |
|---|---|
| Materiale | nickel-plated brass (housing);nbr (seal) |
| Tilkobling 1 | g 1/4 |
| Profil | standard |
| Tilkobling 2 | 10 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
753,00 kr Eks. mva
/ 10 stykk
941,25 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel