Referanser
Festo:QSLV6-1/2-12
Rubix:486137
Produsent:153250
EAN:4052568070533

Teknisk sammendrag
| Materiale | pbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw) |
|---|---|
| Tilkobling 1 | r 1/2 |
Dokumenter
Produktinformasjon : Fördelningskopplingar, QSLV6-1/2-12 - 153250 - FESTO
Multiple Distributor QSLV6-1/2-12 6-fold, 360° orientable. Size=Standard, Nominal size=6,3 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Design structure=Push/pull principle
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 222 g |
|---|---|
| Materiale | pbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw) |
| Tilkobling 1 | r 1/2 |
| Profil | standard |
| Tilkobling 2 | 12 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
280,74 kr Eks. mva
/ stykk
350,92 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel