Innstikkskobling Festo QSR-G3/8-12

Push-in Fitting

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:QSR-G3/8-12
Rubix:491614
Produsent:186283
EAN:4052568076078
QSR-G3/8-12 Push-in fitting, rotatable

Teknisk sammendrag

Materialepbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw)
Tilkobling 1g 3/8
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Roterande instickskoppling, QSR-G3/8-12 - 186283 - FESTO


Push-in fitting, rotatable QSR-G3/8-12 360° rotatable, with ball bearing, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=8 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=1

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt78,95 g
Materialepbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw)
Tilkobling 1g 3/8
Profilstandard
Tilkobling 212
429,53 kr Eks. mva
/ stykk
536,91 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel