Referanser
Festo:T-PK-2
Rubix:483922
Produsent:30919
EAN:4052568022754

Dokumenter
Produktinformasjon : T-slanganslutning, T-PK-2 - 30919 - FESTO
Barbed T-connector T-PK-2 With barbed fittings. Nominal size=1,5 mm, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible (subsequently required for further operation), Pneumatic Connection=PK-2, Materials note=Conforms to RoHS
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 0,95 g |
|---|---|
| Materiale | pom |
| Tilkobling 1 | tubing o,d, 3mm |
| Tilkobling 2 | 2 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
288,90 kr Eks. mva
/ 10 stykk
361,13 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel