Innstikkskobling Festo LCNH-3/8-PK-6

Barbed Fitting

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:LCNH-3/8-PK-6
Rubix:484398
Produsent:35990
EAN:4052568023386
LCNH-3/8-PK-6 Barbed L-fitting

Teknisk sammendrag

Materialealuminium
Tilkobling 1g 3/8
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Vinklad påstickskoppling, LCNH-3/8-PK-6 - 35990 - FESTO


Barbed L-fitting LCNH-3/8-PK-6 Rotatable, with extended housing, for plastic tubing PAN, PUN, PP, PU, PR, with sealing ring. Nominal size=4,9 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 10 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt26 g
Materialealuminium
Tilkobling 1g 3/8
Tilkobling 28
2 074,30 kr Eks. mva
/ 10 stykk
2 592,88 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel