Innstikkskobling Festo QSTF-G1/2-12

Push-In T-Fitting

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:QSTF-G1/2-12
Rubix:491539
Produsent:186208
EAN:4052568040123
QSTF-G1/2-12 Push-in T-fitting

Teknisk sammendrag

Materialepbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw)
Tilkobling 1g 1/2
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : QSTF-G1/2-12


Push-in T-fitting QSTF-G1/4-8 360° orientable, male and female thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=4,4 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=1

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)63x45x53 mm
Vekt101,53 g
Materialepbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw)
Tilkobling 1g 1/2
Profilstandard
Tilkobling 212
98,15 kr Eks. mva
/ stykk
122,69 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel