Referanser
Festo:MKV-PG-36
Rubix:482667
Produsent:7147

Produktinformasjon : Skyddsslang, MKV-PG-36 - 7147 - FESTO
Protective conduit MKV-PG-36 7147
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 38 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 45 mm |
| Farge | sølv |
| Materiale | pvc (polyvinyl chloride) and steel spring |
| Hjulhøyde | 25 m |
Vis UNSPSC/ECL@SS
503,53 kr Eks. mva
/ meter
629,41 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel