Referanser
Erstattet ref.:853606
Mecaline:867042
Rubix:6274804
EAN:3660338210761


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 10 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 16 mm |
| Farge | gjennomsiktig |
Dokumenter
Produktinformasjon : Slange, PVC Food Safe Diam 10X16 - 867042 - Giss
Transparent PVC (Phthalate-free) hose with textile reinforcement for the passage of pressurised food liquids, spirits drawing up to 20 °. Temperatures range: -20°C...60°C. Complies with European directive Reg (EU) 10/2011 for stimulants A-B-C-D2
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 10 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 16 mm |
| Farge | gjennomsiktig |
| Materiale | pvc |
| Hjulhøyde | 25 m |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 895,25 kr Eks. mva
/ 25 Meter
3 619,06 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel