Smal V-kilerem Gates SPBP1900 PREDATOR

Predator SPB

Se teknisk informasjon

Referanser

Gates:SPBP1900 PREDATOR
Rubix:174870
Produsent:919001900
EAN:5414465579660
brand logo

Teknisk sammendrag

Profilspbp
Øvre bredde16.3 mm
Indikativ lengde1900 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : SPB P1900/5VP750 PREDATOR® - GATES


Heavy-duty, wrapped V-belt with a narrow profile. The outer layer, which is not impregnated with rubber, allows momentary slip without damaging the belt. The aramid tensile cords are exceptionally strong and durable and almost do not stretch.

Egenskaper

• Constantly retensioning the belts is unnecessary.
• Less maintenance, lower downtime.

Bruksområder

• The single belts can be used for applications where the PowerBand® belts do not provide a solution.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Profilspbp
Øvre bredde16.3 mm
Indikativ lengde1900 mm
Innvendig lengde1840 mm
Ytter lengde1922 mm
Tykkelse13 mm
Mantletnei
Seriepredator
Form på tennersmooth inside
Materialecr
Min. Omgivelses temperatur-30 °C
Max. Omgivelses temperatur60 °C
Minimum remskivediameter160 mm
1 873,78 kr Eks. mva
/ stykk
2 342,23 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel