Smal V-kilerem Gates SPZ775 SUPERHC

SuperHC SPZ

Se teknisk informasjon

Referanser

Gates:SPZ775 SUPERHC
Rubix:139718
Produsent:933100775
EAN:5412571075717
brand logo

Teknisk sammendrag

Profilspz
Øvre bredde9.7 mm
Indikativ lengde775 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : SPZ 775 SUPER HC® - GATES


Wrapped V-belt with a narrow profile. The oil and heat resistant Flex-Weave® wrapping protects the core of the belt against the most extreme conditions. The vulcanised ' flex-bonded ' tensile cords offer superior resistance to bending and tensile forces, fatigue and shock loading. More power in the same space or the same power and space savings of up to 50%.

Egenskaper

• Oil and heat resistant.
• Static conductive (ISO 1813).
• Complies with ATEX standards.
• UNISET tuning system.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Profilspz
Øvre bredde9.7 mm
Indikativ lengde775 mm
Innvendig lengde738 mm
Ytter lengde788 mm
Tykkelse8 mm
Mantletja
Seriesuper hc
Form på tennerarched top; concave sidewalls; rounded corners
Materialecr
Min. Omgivelses temperatur-30 °C
Max. Omgivelses temperatur60 °C
Minimum remskivediameter63 mm
300,95 kr Eks. mva
/ stykk
376,19 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel