Referanser
Gates:SPB3870 SUPERHC
Rubix:140586
Produsent:933903870
EAN:5412571080773




Produktinformasjon : SPB 3870 SUPER HC® - GATES
Wrapped V-belt with a narrow profile. The oil and heat resistant Flex-Weave® wrapping protects the core of the belt against the most extreme conditions. The vulcanised ' flex-bonded ' tensile cords offer superior resistance to bending and tensile forces, fatigue and shock loading. More power in the same space or the same power and space savings of up to 50%.
Egenskaper
• Oil and heat resistant.
• Static conductive (ISO 1813).
• Complies with ATEX standards.
• UNISET tuning system.
• Static conductive (ISO 1813).
• Complies with ATEX standards.
• UNISET tuning system.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Profil | spb |
|---|---|
| Øvre bredde | 16.3 mm |
| Indikativ lengde | 3870 mm |
| Innvendig lengde | 3810 mm |
| Ytter lengde | 3892 mm |
| Tykkelse | 13 mm |
| Mantlet | ja |
| Serie | super hc |
| Form på tenner | molded notches |
| Materiale | cr |
| Min. Omgivelses temperatur | -30 °C |
| Max. Omgivelses temperatur | 60 °C |
| Minimum remskivediameter | 160 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 590,13 kr Eks. mva
/ stykk
3 237,66 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel