Referanser
Gates:SPB4750 DELTA NARROW
Rubix:141234
Produsent:962664750
EAN:5414465319037

Produktinformasjon : SPB 4750 DELTA NARROW - GATES
The perfect option for all industry standard drives. Commonly referred to as narrow or deep wedge. Flex-Weave® oil-resistant flip band offering good grip and protecting against abrasion • High strength polyester tensile cords provide resistance to bending forces, fatigue and shock load.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Profil | spb |
|---|---|
| Øvre bredde | 16.3 mm |
| Indikativ lengde | 4750 mm |
| Innvendig lengde | 4690 mm |
| Ytter lengde | 4772 mm |
| Tykkelse | 13 mm |
| Mantlet | ja |
| Serie | delta narrow |
| Form på tenner | smooth (wrapped / unnotched) — wrapped construction, not cogged (inference from 'wrapped v-belts') |
| Materiale | sbr |
| Min. Omgivelses temperatur | -30 °C |
| Max. Omgivelses temperatur | 70 °C |
| Minimum remskivediameter | 140 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 277,22 kr Eks. mva
/ stykk
1 596,53 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel