Spiralslange Mecaline 884763

POLYAMIDE SPIRAL TUBINGS

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Erstattet ref.:846357
Mecaline:884763
Rubix:6331617
EAN:3660338381164
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter6 mm
Ytter diameter (inch)8 mm
Materialepolyamide
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : 884763-SPIRAL TUBING PA10126X8 L17


Material: Polyamide. Temperature range: -40°C...+130°C.
Spiral hose Pa 6X8 L17

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter6 mm
Ytter diameter (inch)8 mm
Materialepolyamide
Lengde17 m
Fargeblå
Servicetrykk20 bar
4 659,46 kr Eks. mva
/ stykk
5 824,33 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel