Slange Festo PFAN-10X1,5-NT

Pneumatic Tubing

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:PFAN-10X1,5-NT
Rubix:494562
Produsent:197064
EAN:4052568081805
PFAN-10X1,5-NT Plastic tubing

Teknisk sammendrag

Inner diameter7 mm
Ytter diameter (inch)10 mm
Fargenaturlig
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Slang, PFAN-10X1,5-NT - 197064 - FESTO


Plastic tubing PFAN-10X1,5-NT Approved for use in food processing, for temperatures to 150° C Outside diameter=10 mm, Bending radius relevant for flow rate=140 mm, Inside diameter=7 mm, Min. bending radius=22 mm, Temperature dependent operating pressure=-0,95 - 16 bar

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)660x660x80 mm
Vekt83,44 g
Inner diameter7 mm
Ytter diameter (inch)10 mm
Fargenaturlig
Materialepfa
Hjulhøyde50 m
Min. service trykk-0.95 bar
Minimum temperatur-20 °C
Maks temperatur150 °C
461,01 kr Eks. mva
/ meter
576,26 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel