Referanser
INA:RASEL25-XL-N
Rubix:171819
Produsent:0008486970000
EAN:4012802801224


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 25 mm |
|---|---|
| Feste senter-senter avstand | 102.5 mm |
| Akselhøyde | 36.5 mm |
Dokumenter
Produktinformasjon : RASEL25-XL-N INA
Plummer block housing units RASEL, cast iron housing, non-locating bearing, drive slot on inner ring, R seals
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 25 mm |
|---|---|
| Feste senter-senter avstand | 102.5 mm |
| Akselhøyde | 36.5 mm |
| Materiale | cast iron |
| Total bredde kulelager | 36 mm |
| Ytter diameter (inch) | 130 mm |
| Dianeter på feste hull | 11 mm |
| Høyde | 70 mm |
| Lengde | 130 mm |
| Serie | rasel..-xl-n |
| Antall hull | 2 |
| Basic static load, radial - C0r | 7800 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 14900 N |
| Bredde | 36 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 978,58 kr Eks. mva
/ stykk
2 473,23 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel