Lagerhus INA RSAO80-XL

Plummer block housing unit

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

INA:RSAO80-XL
Rubix:172339
Produsent:0008839640000
EAN:4064327885906
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter80 mm
Feste senter-senter avstand315 mm
Akselhøyde116 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : RSAO80 INA


Plummer block housing units RSAO, cast iron housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar, R seals

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter80 mm
Feste senter-senter avstand315 mm
Akselhøyde116 mm
Materialecast iron
Total bredde kulelager110 mm
Ytter diameter (inch)118 mm
Dianeter på feste hull25.5 mm
Høyde226 mm
Lengde390 mm
Seriersao..-xl
Antall hull2
Basic static load, radial - C0r87000 N
Basic dynamic load, radial - Cr131000 N
Bredde110 mm
22 466,63 kr Eks. mva
/ stykk
28 083,29 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel