Referanser
INA:RASE100-XL
Rubix:171787
Produsent:0008775730000
EAN:4064327795069


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 100 mm |
|---|---|
| Feste senter-senter avstand | 308 mm |
| Akselhøyde | 115 mm |
Dokumenter
Produktinformasjon : RASE100 INA
Plummer block housing units RASE, cast iron housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar, R seals
Egenskaper
Radial insert ball bearing with eccentric locking collar
R seals
R seals
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 100 mm |
|---|---|
| Feste senter-senter avstand | 308 mm |
| Akselhøyde | 115 mm |
| Materiale | støpejern |
| Total bredde kulelager | 95 mm |
| Ytter diameter (inch) | 180 mm |
| Klamring | 75 mm |
| Dianeter på feste hull | 30 mm |
| Monteringsform | 2-bolt base |
| Høyde | 225 mm |
| Lengde | 380 mm |
| Pakning | r seals |
| Smøring | relubricable (m6 lubrication connection) |
| Serie | rase..-xl |
| Vekt | 18.03 kg |
| Antall hull | 2 |
| Basic static load, radial - C0r | 93000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 122000 N |
| Bredde | 95 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
29 657,35 kr Eks. mva
/ stykk
37 071,69 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel