Lagerhus FAG UCP210-J7

Lagerhus for plummerblokk

Se teknisk informasjon

Referanser

Erstattet ref.:RASEY50-JIS
FAG:UCP210-J7
Rubix:188204
Produsent:0808221850000
EAN:4047643247573
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter50 mm
Feste senter-senter avstand159 mm
Akselhøyde57.2 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : UCP 210 J7 FAG


Plummer block housing units UCP, cast iron housing, with long base, radial insert ball bearing with grub screws in inner ring, RSR seals

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt2770 g
Inner diameter50 mm
Feste senter-senter avstand159 mm
Akselhøyde57.2 mm
Materialestøpejern
Total bredde kulelager60 mm
Ytter diameter (inch)90 mm
Monteringsformlong base (two-bolt)
Høyde114 mm
Lengde206 mm
Pakningrsr seals on both sides
Smøringrelubricatable — connection thread m6
Serieucp
Vekt2.802 kg
Antall hull2
Basic static load, radial - C0r23200 N
Basic dynamic load, radial - Cr37500 N
Bredde51.6 mm
1 669,80 kr Eks. mva
/ stykk
2 087,25 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel