Referanser
Roebuck:865603
Rubix:6331365
EAN:3660338198687
Dokumenter
Produktinformasjon : PLUMBER HANDSAW SET
Ultra rigid plumber's box with zip closure.
.
Contents: .
- 6 hole saws 19, 22, 29, 38, 44, 57 .
-2 Mounting shafts 14-30 mm and 32-152 mm
Contents: .
- 6 hole saws 19, 22, 29, 38, 44, 57 .
-2 Mounting shafts 14-30 mm and 32-152 mm
Egenskaper
Excellent service life compared to a conventional hole saw.
Bruksområder
Materials: metal, stainless steel, aluminum, plastic, wood...
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Antall elementer | 8 |
|---|---|
| Min. diameter | 19 mm |
| Maks diameter | 57 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 206,97 kr Eks. mva
/ stykk
2 758,71 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel


