Hullsagssett Milwaukee 4932451547

Hullsagssett Milwaukee

Se teknisk informasjon

Referanser

Milwaukee:4932451547
Rubix:6459054
EAN:4002395143801
brand logo

Produktinformasjon : Hullsagsett elekt. NOR 1, 12 deler - 4932451547 - Milwaukee


Tanndesign med 3,5 tann pr tomme og en positiv tannvinkel på 10° gir følgende fordeler: Raskere og mer aggressiv saging, forbedret varmespredning sørger for at tennene holder seg skarpere lenger, dypere kurver på tennene betyr raskere sponavledning og dermed færre blokkeringer og mindre varme. Hullsagens er laget av Matrix II høyhastighetsstål og inneholder 8 % kobolt. Denne serien er løsning til alle typer materialer: Rustfritt stål og syre-motstandsdyktig stål, Ikke-jernholdig metall, Støpejern, Aluminium, Treverk, MDF-plater, Gips / gipsplater, Sandwich-materiale, PVC. Hullsagsortimentet er perfekt for arbeid i alle typer materiale: - Stål opp til 1000 N/mm² strength - Rustritt stål og støpejern - Ikke jernholdige materialer - aluminium - tre - MDF - gips - Sandwich materialer - PVC. Hullsager: 19, 22, 32, 51, 60, 73, 76, 79, 102 mm. Adapter til Ø 14 – 30 mm hullsager. Adapter til Ø 32 – 152 mm hullsager. 2 x pilotbor, 1⁄8˝ nøkkel.

Teknisk informasjon


Egenskaper
2 738,30 kr Eks. mva
/ stykk
3 422,88 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel