Referanser
Bahco:3834-SET-92
Rubix:425986
EAN:7311518044985

Dokumenter
Produktinformasjon : Hullsagsett 16-83 mm, 11 deler - 3834-SET-92 - Bahco
Laget for profesjonell bruk
Konstruksjon i bimetall med 8 % kobolt for økt slitestyrke
Hullsager med standard fester som passer til et stort antall holdere
Høy kvalitet i form av presisjon, holdbarhet og allsidighet
Uansett hva du skal kutte, har vi hullsagene og holderne som gjør jobben, gang på gang
Alt er konstruert for å forbedre produktiviteten og håndverket – fra utformingen av skjæreeggene til teknologien som er brukt til å produsere hullsagene
Konstruksjon i bimetall med 8 % kobolt for økt slitestyrke
Hullsager med standard fester som passer til et stort antall holdere
Høy kvalitet i form av presisjon, holdbarhet og allsidighet
Uansett hva du skal kutte, har vi hullsagene og holderne som gjør jobben, gang på gang
Alt er konstruert for å forbedre produktiviteten og håndverket – fra utformingen av skjæreeggene til teknologien som er brukt til å produsere hullsagene
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 2315 g |
|---|---|
| Antall elementer | 11 |
| Min. diameter | 16 mm |
| Maks diameter | 83 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 546,70 kr Eks. mva
/ stykk
3 183,38 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel