Hullsagssett Milwaukee 4932472248

Hullsagssett Milwaukee

Se teknisk informasjon

Referanser

Milwaukee:4932472248
Rubix:6284543
Produsent:4932472248
EAN:4058546338947
brand logo

Teknisk sammendrag

Antall elementer12
Min. diameter20 mm
Maks diameter76 mm

Produktinformasjon : Hullsagsett HD Packout 12P - 4932472248 - Milwaukee


Tanndesign med 3,5 tann pr tomme og en positiv tannvinkel på 10° gir følgende fordeler: Raskere og mer aggressiv saging, forbedret varmespredning sørger for at tennene holder seg skarpere lenger, dypere kurver på tennene betyr raskere sponavledning og dermed færre blokkeringer og mindre varme. Hullsagens er laget av Matrix II høyhastighetsstål og inneholder 8 % kobolt. Denne serien er løsning til alle typer materialer: Rustfritt stål og syre-motstandsdyktig stål, Ikke-jernholdig metall, Støpejern, Aluminium, Treverk, MDF-plater, Gips / gipsplater, Sandwich-materiale, PVC. Hullsagsortimentet er perfekt for arbeid i alle typer materiale: - Stål opp til 1000 N/mm² strength - Rustritt stål og støpejern - Ikke jernholdige materialer - aluminium - tre - MDF - gips - Sandwich materialer - PVC. 10x Hullsage: Ø 20, 25, 32, 35, 40, 44, 51, 54, 68, 76 mm. Adapter Ø 14 - 30 mm. Adapter Ø 32 - 152 mm. 1/8" unbraconøgle.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Antall elementer12
Min. diameter20 mm
Maks diameter76 mm
3 868,42 kr Eks. mva
/ stykk
4 835,52 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel