Referanser
Festo:PAN-V0-8X1-RT
Rubix:494978
Produsent:525475

Produktinformasjon : Slang, PAN-V0-8X1-RT - 525475 - FESTO
Flame Retardant Polyamide Tubing. PV casing flame retardant to UL 94 V0.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 6 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 10 mm |
| Farge | rød |
| Materiale | pa12-p (polyamide 12) and pvc-p |
| Hjulhøyde | 50 m |
| Min. service trykk | -0.95 bar |
| Minimum temperatur | -30 °C |
| Maks temperatur | 90 °C |
Vis UNSPSC/ECL@SS
5 597,50 kr Eks. mva
/ 50 Meter
6 996,88 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel