Slange Festo PEN-4X0,75-RT

Plastic Tubing

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:PEN-4X0,75-RT
Rubix:501405
Produsent:551474
EAN:4052568052591
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter2.7 mm
Ytter diameter (inch)4 mm
Fargerød
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Slang, PEN-4X0,75-RT - 551474 - FESTO


Egenskaper

•Polyethylene
High resistance to chemicals and very high resistance to hydrolysis
Resistant to most cleaning agents and lubricants
Suitable for energy chains
Operating medium: compressed air, vacuum, water

Bruksområder

Suitable for energy chains

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter2.7 mm
Ytter diameter (inch)4 mm
Fargerød
Materialepe
Hjulhøyde50 m
Min. service trykk-0.95 bar
Minimum temperatur-30 °C
Maks temperatur60 °C
215,50 kr Eks. mva
/ 50 Meter
269,38 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel