Slange Festo PUN-H-F-8X1.25-SW

Tubing

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:PUN-H-F-8X1.25-SW
Rubix:6401645
Produsent:8153399
EAN:4052568590277
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter5.7 mm
Ytter diameter (inch)8 mm
Fargesvart
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Slang, PUN-H-F-8X1,25-SW - 8153399 - FESTO


Egenskaper

•Highly resistant to microbes and hydrolysis
Food grade
Operating medium: compressed air, vacuum, water
Very easy installation

Bruksområder

Suitable for energy chains

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter5.7 mm
Ytter diameter (inch)8 mm
Fargesvart
Materialepolyurethane;tpe-u (pu) (tubing)
Hjulhøyde50 m
Min. service trykk-0.95 bar
Minimum temperatur-35 °C
Maks temperatur60 °C
875,50 kr Eks. mva
/ 50 Meter
1 094,38 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel