Slange Festo PUN-H-12X2-SW-200

Plastic Tubing

Se teknisk informasjon

Referanser

Festo:PUN-H-12X2-SW-200
Rubix:503029
Produsent:558254
EAN:4052568054014
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter8 mm
Ytter diameter (inch)12 mm
Fargesvart
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Slang, PUN-H-12X2-SW-200 - 558254 - FESTO


Flexible and hydrolysis-resistant tubing with standard O.D. in various colours in single or double tubing design.

Egenskaper

  • High resistance to microbes and hydrolysis
  • Suitable for use with energy chains
  • Clean room-compatible combination with fitting NPKA

Bruksområder

Suitable for energy chains

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter8 mm
Ytter diameter (inch)12 mm
Fargesvart
Hjulhøyde200 m
Maks temperatur60 °C
Veggtykkelse2 mm
4 744,00 kr Eks. mva
/ 200 Meter
5 930,00 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel