Slange Festo PEN-6X1-SI-500

Plastic tubing

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:PEN-6X1-SI-500
Rubix:501382
Produsent:551451
EAN:4052568052362
PEN-6X1-SI-500 Plastic tubing

Teknisk sammendrag

Inner diameter4 mm
Ytter diameter (inch)6 mm
Fargesølv
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Slang, PEN-6X1-SI-500 - 551451 - FESTO


Plastic tubing PEN-6X1-SI-500 standard O.D tubing, for QS plug connectors, CN and CK fittings, polyethylene (not approved for use in the food industry). Outside diameter=6 mm, Bending radius relevant for flow rate=26 mm, Inside diameter=4 mm, Min. bending radius=13,5 mm, Temperature dependent operating pressure=-0,95 - 10 bar
Plastic tubing PEN-6X1-SI-500 551451

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt23 g
Inner diameter4 mm
Ytter diameter (inch)6 mm
Fargesølv
Materialepolyethylene (pe)
Hjulhøyde500 m
Min. service trykk-0.95 bar
Minimum temperatur-30 °C
Maks temperatur60 °C
2 500,00 kr Eks. mva
/ 500 Meter
3 125,00 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel