Referanser
Festo:PAN-16X2-BL
Rubix:502078
Produsent:553911
EAN:4052568053222

Produktinformasjon : Slang, PAN-16X2-BL - 553911 - FESTO
Plastic Tubing Pan-16X2-Bl 553911
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 12 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 16 mm |
| Farge | blå |
| Materiale | thermoplastic elastomer (tpe-a) |
| Hjulhøyde | 50 m |
| Min. service trykk | -0.95 bar |
| Minimum temperatur | -30 °C |
| Maks temperatur | 80 °C |
Vis UNSPSC/ECL@SS
6 770,50 kr Eks. mva
/ 50 Meter
8 463,13 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel