EN / SAE Standard slange Festo PUN-4X0,75-S-0,5-BL
Plastic tubing PUN
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:PUN-4X0,75-S-0,5-BL
Rubix:494732
Produsent:197587
EAN:4052568045401

Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 2.6 mm |
|---|---|
| Maks service trykk | 10 bar |
| Materiale | thermoplastic polyurethane (tpe-u/pu) |
Dokumenter
Produktinformasjon : Spiralslang, PUN-4X0,75-S-0,5-BL - 197587 - FESTO
Maximum flexibility for standard applications thanks to a wide range of possible combinations of different types.
Bruksområder
presence of SVHC >0.1% - Substance: Lead
CAS: 7439-92-1
CAS: 7439-92-1
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 18,1 g |
|---|---|
| Inner diameter | 2.6 mm |
| Maks service trykk | 10 bar |
| Materiale | thermoplastic polyurethane (tpe-u/pu) |
Vis UNSPSC/ECL@SS
160,86 kr Eks. mva
/ stykk
201,07 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel