Referanser
Festo:PUN-4X0,75-RT
Rubix:491049
Produsent:178410
EAN:4052568038762

Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 2.6 mm |
|---|---|
| Maks service trykk | 10 bar |
| Materiale | thermoplastic polyurethane (tpe-u, pu), ester base |
Dokumenter
Produktinformasjon : Slang, PUN-4X0,75-RT - 178410 - FESTO
Maximum flexibility for standard applications thanks to a wide range of possible combinations of different types.
Bruksområder
presence of SVHC >0.1% - Substance: Lead
CAS: 7439-92-1
CAS: 7439-92-1
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 280x280x50 mm |
|---|---|
| Vekt | 10,9 g |
| Inner diameter | 2.6 mm |
| Maks service trykk | 10 bar |
| Materiale | thermoplastic polyurethane (tpe-u, pu), ester base |
| Kurve radius | 8 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
690,00 kr Eks. mva
/ 50 Meter
862,50 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel