Referanser
Festo:PUN-10X1,5-SI
Rubix:485804
Produsent:152588
EAN:4052568030995

Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 7 mm |
|---|---|
| Maks service trykk | 10 bar |
| Materiale | polyurethane |
Dokumenter
Produktinformasjon : Slang, PUN-10X1,5-SI - 152588 - FESTO
Maximum flexibility for standard applications thanks to a wide range of possible combinations of different types.
Bruksområder
presence of SVHC >0.1% - Substance: Lead
CAS: 7439-92-1
CAS: 7439-92-1
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 7 mm |
|---|---|
| Maks service trykk | 10 bar |
| Materiale | polyurethane |
| Kurve radius | 54 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 191,00 kr Eks. mva
/ 50 Meter
2 738,75 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel