EN / SAE Standard slange Festo PUN-H-3X0,5-NT-500
Plastic tubing PUN
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:PUN-H-3X0,5-NT-500
Rubix:503038
Produsent:558263
EAN:4052568054106

Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 2.1 mm |
|---|---|
| Maks service trykk | 10 bar |
| Materiale | tpe-u (thermoplastic polyurethane) |
Dokumenter
Produktinformasjon : Slang, PUN-H-3X0,5-NT-500 - 558263 - FESTO
Maximum flexibility for standard applications thanks to a wide range of possible combinations of different types.
Bruksområder
presence of SVHC >0.1% - Substance: Lead
CAS: 7439-92-1
CAS: 7439-92-1
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 28 g |
|---|---|
| Inner diameter | 2.1 mm |
| Maks service trykk | 10 bar |
| Materiale | tpe-u (thermoplastic polyurethane) |
| Kurve radius | 12 mm |
| Lengde | 500000 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 155,00 kr Eks. mva
/ 500 Meter
2 693,75 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel